Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Ref.: 017426 80
Ver todas las versiones

ECOFAST CINCADO PARA TAPON

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tornillo ECOFAST

- Agujero en la cabeza ø 2,5 mm

- Tratamiento exterior para facilitar el deslizamiento

Código del sistema armonizado

73181290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

01742680

Ficha Técnica

32406551.pdf