Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
25 mm |
Altura de la cabeza |
4.5 mm |
Superficie |
A2K |
Longitud |
40 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza redonda plana |
Diámetro de la cabeza |
13 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
25 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tornillo que requiere autorización |
Sí |
Accionamiento interno |
AW25 |
Tipo de accionamiento |
AW |
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Peso del producto (por artículo) |
12.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
02653640 |
Ficha Técnica |
32406560.pdf |