- Mortero transpirable, hidrófugo, ligero, inífugo y ecológico, que actúa como aislador/corrector térmico y acústico
Aplicaciones
- Aislamiento térmico y acústico en interiores y exteriores de viviendas y construcciones en general
-Aislamiento térmico en cantos de forjado, pilares, paredes frías
- Eliminación de humedad en soportes interiores de bodegas, garajes, sótanos, etc
- Protección de soportes adheridos a cocinas o estufas de hierro Protección de estructuras
- Aislamiento térmico e impermeabilización de cubiertas de madera
Propiedades
a) Como aislamiento térmico
-La estructura globular de micro-celdas cerradas y vacías, reduce y/o elimina cualquier intercambio térmico por conducción, convención o radiación
-La capacidad calorífica y la inercia térmica del producto permite un confort climático excelente en el interior del edificio tanto en invierno, como en verano
- Evita condensaciones
b) Como aislamiento acústico
-La estructura porosa y su elasticidad reduce la transmisión de sonido y disminuye los ecos y reverberaciones mejorando las condiciones acústicas de las edificaciones
c)Como regulador higrométrico
- Su condición hidrófuga, impide el paso de agua desde el exterior al interior del edificio
- Los poros permiten que sea permeable al vapor de agua, lo que permite la evaporación de humedades provenientes de los soportes
- Permite los cambios gaseosos entre el interior y el exterior del edificio, evitando así posibles condensaciones
- Evita la aparición de hongos y musgos en los soportes aplicados
d) Como protector contra el fuego
- Al ser incombustible, no se descompone y es resistente al fuego Absorbe el calor sin emanar gases tóxicos
https://www.wurth.es/thermoacustical-45-l463706THERMOACUSTICAL 45L- Mortero transpirable, hidrófugo, ligero, inífugo y ecológico, que actúa como aislador/corrector térmico y acústico<br><br><br><br>Aplicaciones<br><br>- Aislamiento térmico y acústico en interiores y exteriores de viviendas y construcciones en general<br><br>-Aislamiento térmico en cantos de forjado, pilares, paredes frías<br><br>- Eliminación de humedad en soportes interiores de bodegas, garajes, sótanos, etc<br><br>- Protección de soportes adheridos a cocinas o estufas de hierro Protección de estructuras<br><br>- Aislamiento térmico e impermeabilización de cubiertas de madera<br><br><br><br>Propiedades <br><br>a) Como aislamiento térmico<br><br>-La estructura globular de micro-celdas cerradas y vacías, reduce y/o elimina cualquier intercambio térmico por conducción, convención o radiación<br><br>-La capacidad calorífica y la inercia térmica del producto permite un confort climático excelente en el interior del edificio tanto en invierno, como en verano<br><br>- Evita condensaciones<br><br><br><br>b) Como aislamiento acústico<br><br>-La estructura porosa y su elasticidad reduce la transmisión de sonido y disminuye los ecos y reverberaciones mejorando las condiciones acústicas de las edificaciones<br><br><br><br>c)Como regulador higrométrico<br><br>- Su condición hidrófuga, impide el paso de agua desde el exterior al interior del edificio<br><br>- Los poros permiten que sea permeable al vapor de agua, lo que permite la evaporación de humedades provenientes de los soportes<br><br>- Permite los cambios gaseosos entre el interior y el exterior del edificio, evitando así posibles condensaciones<br><br>- Evita la aparición de hongos y musgos en los soportes aplicados<br><br><br><br>d) Como protector contra el fuego<br><br>- Al ser incombustible, no se descompone y es resistente al fuego Absorbe el calor sin emanar gases tóxicoshttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119309841.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119309841.jpg2024-02-16T19:43:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!