Material |
E-CU |
Orificio de la brida |
M6 |
Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif |
37.0 mm |
Superficie |
J2N |
Diámetro del alambre |
10.0 mm |
Anchura |
20.0 mm |
Diámetro del orificio |
6.4 mm |
Sección transversal del hilo |
50 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
30.080 g |
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Longitud del manguito |
19.0 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09672506 |
Ficha Técnica |
32408111.pdf |