Longitud total del gancho roscado |
113 mm |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con gancho |
Formulario |
Abierto |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud del manguito del tensor |
150 mm |
Longitud de la rosca 2 (rosca métrica) |
70 mm |
Diámetro interior del gancho |
13 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
Carga permitida |
2158.2 N |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
258.240 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5176013010 |
Ficha Técnica |
32406598.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=5176013010 |