Tipo de vehículo |
Universal |
Material |
PA 66 |
Altura de la cabeza |
1.8 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.5 mm |
Diámetro de la cabeza |
12.5 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Universal |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
699515, 7703077066 |
Longitud debajo de la cabeza |
17.2 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.600 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,5-6,5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05006829 |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |