Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
1 mm |
Material |
POM |
Cabeza del rango de agarre |
2.3 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.5 mm |
Diámetro del núcleo |
5.5 mm |
Diámetro de la cabeza |
13.2 mm |
Color |
Blanco |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Universal |
Anchura máxima |
18 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
0.7 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
6117693, A0069884378, M283083 |
Longitud debajo de la cabeza |
14.2 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.1 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.685 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05004050 |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |