Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
0.8 mm |
Material |
POM |
Cabeza del rango de agarre |
2.9 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.2 mm |
Diámetro del núcleo |
4.6 mm |
Diámetro de la cabeza |
16 mm |
Color |
Blanco |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Universal |
Anchura máxima |
16.4 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
0.6 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
6991E8 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 |
696639 |
Longitud debajo de la cabeza |
15.6 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.2 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.418 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0501121133 |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |