Taladro y martillo cincelador

Ref.: 07025531

TALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-BMH40-XES

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Taladro percutor eléctrico con embrague de seguridad de dos posiciones y sistema doble de amortiguación Para una mayor seguridad y confort en el trabajo

- Innovador embrague de seguridad de dos posiciones 40 Nm / 80 Nm

- Alto nivel de seguridad que permite trabajar con un par elevado cuando se realizan agujeros de gran diámetro

- Marcha confortable y alta potencia

- El sistema antivibratorio protege las articulaciones del usuario, haciendo cómodo el trabajo Gracias a la gran potencia percutora, se acortan los tiempos de trabajo

- Un LED en el lateral de la máquina, indica posibles fallos o avisa acerca del cambio inminente de las escobillas de carbón

- Función de martillo con 8 J de potencia de percusión

- 18 posiciones del cincel El cincel se adapta a diferentes ángulos de trabajo lo que evita la fatiga

- Garantía: 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Tasa de impacto máxima

2840 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

6.95 kg
Más Información

Energía de impacto

8 J
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

415 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1300 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

615 W
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Posición de cincel ajustable

De 18 pliegues
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Tasa de impacto mínima

1430 U/min(rpm)
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Rango de perforación mínimo recomendado para un rendimiento

25 mm
Más Información

Artículos adicionales

Protección auditiva, guantes, gafas de seguridad, mascarilla
Más Información

Diámetro mínimo recomendado de perforación en hormigón

25 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en hormigón

35 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo del taladro de perforación en

65 mm
Más Información

Rango de perforación máximo recomendado para un rendimiento

35 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

210 U/min(rpm)
Más Información

Condiciones de potencia de cincelado en hormigón

Hormigón B35
Más Información

Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampos

100 mm
Más Información

Potencia de cincelado máxima en hormigón

200 kg/h
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84672191000
Más Información

Diámetro mínimo de perforación en hormigón

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10350.000 g
Más Información

Diámetro de perforación máximo en hormigón

40 mm
Más Información

Capacidad máxima de perforación (volumen) en hormigón por mi

175 cm³
Más Información

Condiciones de capacidad de perforación en hormigón

Dureza media (ø = 24 mm)
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07025531

Ficha Técnica

32409558.pdf