Espray de pintura, especial

Ref.: 0893351873
Ver todas las versiones

SPRAY-LACA-ESPECIAL-ORO-400ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Pinturas nitrocombinada de alta calidad

- Secado rápido

- Rápida manipulación de las piezas pintadas ahorrando tiempo de espera

- Aplicable sobre las imprimaciones, aparejos, pinturas y barnices

- Posibilidad de sujeción con pistola de aplicación

- Evita la fatiga prematura del operario realizando un trabajo más efectivo

- Tapones diferenciados por colores Fácil identificación del color que se necesita

- Se puede elegir la boquilla dependiendo del tipo de trabajo a realizar

- Con poca cantidad de producto podemos cubrir gran capacidad de superficie

- Cumple con la normativa VOC’s: 2004/42 CatII (e) 840 g/l Max COV’s:693 g/l

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

No tiene adherencia después

20 min
Más Información

Base química

Nitroalquidal
Más Información

Libre de CFC (gas combustible)

Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Diseño

Boquilla redonda
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Color

Oro martelé
Más Información

Sin AOX

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

10 min
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

0.81 g/cm³
Más Información

Nivel de brillo

Muy brillante
Más Información

Número de color

1873
Más Información

Código del sistema armonizado

32089091900
Más Información

Distancia máxima de pulverización

25 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

20 cm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

5 min
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893351873

Ficha Técnica

32406022.pdf

Ficha Técnica

32406023.pdf

Ficha Técnica

32406026.pdf

Hoja de datos de seguridad

04182978.PDF