Pintura en espray, alto brillo

Ref.: 0893369006
Ver todas las versiones

SPRAY BLANCO ALUMINIO RAL9006 400ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Pinturas nitrocombinada de alta calidad

- Secado rápido

- Rápida manipulación de las piezas pintadas ahorrando tiempo de espera

Temperatura de procesamiento máxima para latas

30 °C
Más Información

No tiene adherencia después

20 min
Más Información

Tiempo de curado mínimo

12 h
Más Información

Base química

Nitroalquidal
Más Información

Fuerza de agarre mínima

60 min
Más Información

Libre de CFC (gas combustible)

Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Diseño

Boquilla redonda
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Viscosidad mínima

3 Ns/m²
Más Información

Peso del contenido

300 g
Más Información

Viscosidad máxima

3 Ns/m²
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

10 min
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

0.75 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

12 h
Más Información

Tiempo de secado mínimo

6 h
Más Información

Distancia máxima de pulverización

25 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

446.917 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

20 cm
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

5 min
Más Información

ODU

0
Más Información

Declaración de producto

575399869.pdf

Catálogo General

0893369006

Ficha Técnica

32406022.pdf

Ficha Técnica

32406023.pdf

Ficha Técnica

32406031.pdf

Ficha Técnica

32406033.pdf

Hoja de datos de seguridad

04147164.PDF