Material |
SST |
Superficie |
ACABADO DE ACERO INOXIDABLE |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
7 mm |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Para la distancia de pared |
12 mm |
Se puede utilizar para el grosor de placa máximo |
10 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Se puede utilizar para el grosor mínimo de la placa |
1 mm |
Peso del producto (por artículo) |
8.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0590930032 |