Profundidad |
62 mm |
Material |
RBR-PLA |
Anchura |
73 mm |
Color |
Negro;Rojo |
Rango de agarre mínimo |
20 mm |
Rango de agarre máximo |
30 mm |
Descripción de tipo |
TF30 |
Código del sistema armonizado |
39259010000 |
Peso del producto (por artículo) |
38.000 g |
Altura |
35 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380281 |
Ficha Técnica |
32411591.pdf |