Profundidad |
450 mm |
Color |
Aluminio plata;Rojo |
Profundidad total |
450 mm |
Descripción de tipo |
GH10 |
Código del sistema armonizado |
59119090900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.800 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380200 |
Ficha Técnica |
32411568.pdf |