Sistema de separación de residuos VS ENVI Centro 3

Ref.: 0683720362
Ver todas las versiones

OKO CENTER 3PZ-19/12/9L-B 500

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ÖKO-CENTER 3
Para puertas giratorias
El sistema bascula automáticamente hacia fuera al abrir la puerta
Montaje con tubo de soporte
- No somete las bisagras de la puerta a un esfuerzo adicional
Montaje sencillo
- Montaje rápido y sencillo mediante plantilla
Cubierta de plástico, se levanta y baja ligeramente al abrir
- Fácil de limpiar
- «Hermético a los olores», evita olores desagradables
- Superficie de almacenamiento adicional (pivotante), aprovechamiento óptimo del espacio
Cesto colector robusto, con doble recubrimiento con barniz en polvo
(RAL 9006), con esmalte transparente
- Retirada sin herramientas para facilitar la limpieza del armario

Capacidad del contenedor

18 l
Más Información

Profundidad

450 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad útil de cuerpo

450 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

500 mm
Más Información

Anchura

450 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Capacidad volumétrica

1x19 l + 1x12 l + 1x9 l
Más Información

Capacidad del contenedor 3

9 l
Más Información

Capacidad del contenedor 2

12 l
Más Información

Material de los contenedores

Plástico
Más Información

Número de contenedores

3
Más Información

Código del sistema armonizado

73239900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

Altura

525 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683720362

Ficha Técnica

32407574.pdf