Clasificación según 11600. Clase F+G 25 LM. Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones
Gran adherencia
- Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre
También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica)
Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su aplicación
Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo
Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos
Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo
Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona
https://www.wurth.es/silicona-neutra-plus-nueva-generacion-blanco-310ml463561SILICONA-NEUTRA-PLUS-BLANCO-310MLClasificación según 11600. Clase F+G 25 LM. Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.<br><br>Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas<br><br>- Amplio campo de aplicaciones<br><br>Gran adherencia<br><br>- Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre<br><br>También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica)<br><br>Excepcional resistencia al envejecimiento<br><br>- Gran durabilidad después de su aplicación<br><br>Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos<br><br>- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo<br><br>Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel<br><br>- Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos<br><br>Totalmente neutra, no contiene disolventes <br><br>- Inodoro, no corrosivo<br><br>Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona<br><br>- Menos tiempo de manipulación del productohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2861636.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2861636.jpg/Instaladores/Instaladores/Materiales de construcción2024-02-16T19:43:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!