Material |
HCS |
Grosor mínimo del material |
1.5 mm |
Longitud de trabajo |
57 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
82 mm |
Diseño |
Dientes afilados y para madera |
Grosor máximo del material |
15 mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Contrachapado;PVC |
Adecuado para |
Madera dura, madera blanda;Material aislante;Plancha aglomerada;Planchas aglomeradas recubiertas de plástico |
Grosor |
1 mm |
Material a procesar |
Madera |
Espaciado entre dientes |
1.3 mm |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Peso del producto (por artículo) |
23.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0608116112 |
Ficha Técnica |
32405440.pdf |
Ficha Técnica |
32405445.pdf |