Material |
HCS |
Grosor mínimo del material |
3 mm |
Longitud de trabajo |
75 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
100 mm |
Diseño |
Afilado y bruñido |
Grosor máximo del material |
30 mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Madera dura, madera blanda;PVC |
Adecuado para |
Contrachapado;Madera encolada;Planchas aglomeradas recubiertas de plástico |
Grosor |
1.35 mm |
Material a procesar |
Madera |
Espaciado entre dientes |
2.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Peso del producto (por artículo) |
37.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
060811592 |
Ficha Técnica |
32405440.pdf |
Ficha Técnica |
32405445.pdf |