Altura de la cabeza |
1.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
12.0 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Carga de fractura de tensión |
4200 N |
Diámetro de la cabeza |
12.0 mm |
Carga de fractura de tensión |
5500 N |
Diámetro nominal |
6.0 mm |
Rango de agarre mínimo |
4.5 mm |
Superficie del mandril |
A2K |
Material del manguito |
Acero |
Superficie del manguito |
A2K |
Diámetro del orificio de perforación |
6.1 mm |
Diámetro del mandril |
3.6 mm |
Otro estándar |
WN 935 |
Rango de agarre máximo |
6.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.550 g |
Material del mandril |
Acero |
Normas |
WN 935 |
Diámetro nominal x longitud |
6,0 x 12,0 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
4,5-6,5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0935612 |
Ficha Técnica |
32406616.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=09356 12 |