Redecilla tamiz de plástico

Ref.: 090344 200
Ver todas las versiones

REDECILLA-PLASTICO-D20X85MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Redecilla tamiz plástico

Material

PLA
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M12
Más Información

Profundidad de anclaje (h nom)

85 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M12
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Profundidad del taladro

90 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el casquillo de rosca interior

FT M10FT M12
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.088 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

090344200

Ficha Técnica

32407838.pdf

Ficha Técnica

32407839.pdf

Ficha Técnica

526209185.pdf