- Receptor para localizar las líneas de nivelación láser
Características
- Doble sistema de recepción de líneas mediante sonido o marcación según necesidad de trabajo a realizar
- Anulación del efecto estroboscópico
- El RE Digital está diseñado para rechazar y anular las señales no deseadas de la luz estroboscópica
- Indicador de batería baja del láser
- Muestra la posición relativa del rayo láser Indicación de 5 canales:
- Alto: Rojo
- A cota: Verde
- Bajo: Azul
- El LR 5-14 receptor digital RF cuenta con un módulo de radio incorporado que ofrece funciones especiales, como la detección de pendientes y fijación de las mismas para la alineación de planos para camillas de replanteo y aplicaciones de fachadas
Ventajas
- El nivel de burbuja permite mantener la plomada la mira de nivelación durante la toma de medida
- El altavoz indica su posición, alto pitido rápido, a cota pitido continuo, bajo pitidos lentos
- Alertas de led por baja batería, por si el trípode se ha movido o una posición demasiado inclinada
- Si el detector queda fuera del alcance de detección, la pantalla de flechas indicará la dirección en la cual se debe mover para regresar al rayo láser
https://www.wurth.es/receptor-laser-lr5-14434659RECEPTOR-LASER-LR5-14- Receptor para localizar las líneas de nivelación láser<br><br><br>Características<br><br>- Doble sistema de recepción de líneas mediante sonido o marcación según necesidad de trabajo a realizar<br><br>- Anulación del efecto estroboscópico<br><br>- El RE Digital está diseñado para rechazar y anular las señales no deseadas de la luz estroboscópica<br><br>- Indicador de batería baja del láser<br><br>- Muestra la posición relativa del rayo láser Indicación de 5 canales:<br><br>- Alto: Rojo<br><br>- A cota: Verde<br><br>- Bajo: Azul<br><br>- El LR 5-14 receptor digital RF cuenta con un módulo de radio incorporado que ofrece funciones especiales, como la detección de pendientes y fijación de las mismas para la alineación de planos para camillas de replanteo y aplicaciones de fachadas<br><br><br><br>Ventajas<br><br>- El nivel de burbuja permite mantener la plomada la mira de nivelación durante la toma de medida<br><br>- El altavoz indica su posición, alto pitido rápido, a cota pitido continuo, bajo pitidos lentos<br><br>- Alertas de led por baja batería, por si el trípode se ha movido o una posición demasiado inclinada<br><br>- Si el detector queda fuera del alcance de detección, la pantalla de flechas indicará la dirección en la cual se debe mover para regresar al rayo láser<br><br><br>Beneficios<br><br>- El receptor localiza al láserhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1552341.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1552341.jpg/Vestuario Hombre2024-02-16T19:31:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!