Sujetatornillos

Ref.: 01653002
Ver todas las versiones

RECEPTOR TOR. PLANT. VG FIX D.6MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Receptor de tornillo Ø 6 mm para ArtNº: 01653001

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

316 g
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

ASSYplus VG cabeza cilíndrica diámetro de 6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

01653002

Ficha Técnica

32406514.pdf