Material |
BRS |
Superficie |
BRS |
Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera |
8 mm |
Longitud |
61 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Diámetro |
10 mm |
Diámetro exterior |
24 mm |
Peso del producto (por artículo) |
150.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 80 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
069919310 |
Ficha Técnica |
32410904.pdf |