RACOR-EN-T-HEMBRA-INOX-1/8

Ref.: 557901218
Ver todas las versiones

RACOR-EN-T-HEMBRA-INOX-1/8

Descripción

- Fabricado en acero inoxidable 316L

- Rosca gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A / Rosca Gas cónica conforme ISO 71BS21DIN 2999

- Presión: mín -0,99 bar / máx 140 bar

- Temperatura: mín -20ºC / máx +225ºC

- Especialmente apropiado para fluidos usados en la industria alimentaria y química compatibles con los componentes del racor

Material

1,4401
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Presión máxima

140.0 bar
Más Información

Rosca de conexión

1/8 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

225.0 °C
Más Información

ODU

0
Más Información