Punzón de alinear

Ref.: 071463 18
Ver todas las versiones

PUNZON WURTH PASADORES D.2MM.

Descripción

-

Longitud

120 mm
Más Información

Diseño

B
Más Información

Ancho de la punta

2 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07146318

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!