Material |
ST |
Superficie |
CR |
Tipo de punta |
Cuadrado exterior |
Longitud |
200 mm |
Accionamiento |
3/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
35.5 mm |
Tamaño de la punta |
3/4 pulgada |
Dimensión de esquina del cuadradillo |
25 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
3123 |
Longitud en pulgadas |
8 in |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
650.900 g |
ISO |
3316 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071514105 |
Ficha Técnica |
32408828.pdf |