Tornillo perforante, cabeza alomada

Ref.: 021103919
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-H2-(A2C)-3,9X19

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Acero cementado

- Galvanizado amarillo

- Ranura en cruz Phillips PH2

Material

ST
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

FLT
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7504
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.529 g
Más Información

ODU

1
Más Información

Catálogo General

021103919

Ficha Técnica

32406586.pdf