Riel de aluminio p. soporte herramientas de mango

Ref.: 096380 275
Ver todas las versiones

TFL90 TIRA SUJEC. ALU. PORTAHERR. 900MM

Descripción

- El Sistema TF sujeta las herramientas de forma sencilla y segura, simplemente presionando mínimamente

Profundidad

9 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

900 mm
Más Información

Descripción de tipo

TFL90
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

ODU

0
Más Información