Señalización de prevención de Riesgos laborales

Ref.: 0899075042
Ver todas las versiones

PEGATINA-PROHIBIDO-EL-PASO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-

Material

PVC
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Color

Blanco;Rojo
Más Información

Diámetro

90 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899075042

Ficha Técnica

32410694.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf