Espárrago Allen con cono truncado

Ref.: 02614 6
Ver todas las versiones

ESP-ISO4026-A2-2-M4X6

Descripción

PASADOR ROSCADO ESP-DIN-A1-2-M4X6

Material

A2
Más Información

Diámetro del tope roscado

2.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2.5 mm
Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

DIN de referencia

913
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabezal
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

IH2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de punta

Cono truncado
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Categoría de dureza

21H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181535900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.395 g
Más Información

ISO

4026
Más Información

ODU

0
Más Información