Material |
ST |
Dureza Rockwell, HRC |
60 HRC |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Clase de tolerancia |
m6 |
Longitud |
32 mm |
Diseño |
Endurecido |
Formulario |
D |
Resistencia a la tracción |
600 N/mm² |
Profundidad del orificio |
16 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
Rosca interior |
Rosca de conexión |
M6 |
Diámetro exterior |
12.000 mm |
DIN |
7979 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
23.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
024701232 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=024701232 |