Pasador con anilla

Ref.: 04728
Ver todas las versiones

PASADOR-ARTICULADO-(A2C)-D8X42MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Torneado en acero de primera calidad, galvanizado,bicromatado

- Con anillo elástico pre tensado

- Para fijar pasadores, tubos, varillas, etc

- Montaje y desmontaje fácil y rápido

- Reutilizable

Material

ST
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Otro estándar

WN 472
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.688 g
Más Información

Diámetro interno

41 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

04728

Ficha Técnica

32406603.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=04728