Material |
ST |
Superficie |
A2C |
Compatible con RoHS |
No |
Longitud |
42 mm |
Diámetro nominal |
11 mm |
Otro estándar |
WN 472 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
44.480 g |
Diámetro interno |
41 mm |
Normas |
WN 472 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
047211 |
Ficha Técnica |
32406603.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=047211 |