Monomando fregadero

Ref.: 0888501016
Ver todas las versiones

MONOMANDO FREGADERO ELEGANCE

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Grifería sanitaria de latón cromado con aireador, caño conformado giratorio y flexibles M-10 3/8”x 420 mm Con cartucho c3: Sistema de ahorro ECO SYSTEM PLUS
Grifo mezclador de fregadero con cartucho c3
Ventajas
- Producto ensayado y certificado por NF
- Conforme a UNE 19703:2015 UNE-
EN 817:2009 (EN 817:2008)
- Cartucho cerámico con tecnología ECO SYSTEM PLUS:
- Sistema de ahorro de agua (50% respecto grifos convencionales)
- Sistema de ahorro de energía gracias al sistema de apertura en frío
- SUPERFIX: Incluye pieza anti-movimiento que se coloca en la parte inferior de los fregaderos
- Cuerpo de latón estampado de extrusión de primera calidad (norma UNE/
EN 12164/5)
- Capa extra de cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión
- Cartucho cerámico
- Resistencia +200 horas bajo el efecto de la niebla salina
- La gama ELEGANCE ofrece un diseño funcional con líneas clásicas, elegantes y atemporales
Beneficios
- Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido
- Fácil y rápido de montar y desmontar
- Gran seguridad y durabilidad
- La grifería Würth utiliza aleaciones puras, con mínima cantidad de impurezas
- Bajo porcentaje de plomo (Pb < 1,6%) y estaño (Sn<03%) evitando la rigidez y posibles daños
- Aireador con protección máxima contra los residuos de cal, ahorro de agua y evita salpicaduras
- Cartucho cerámico (c3) de alta precisión con gran resistencia al desgaste

Material

BRS
Más Información

Superficie

D1J
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1980.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0888501016

Ficha Técnica

32408530.pdf

Ficha Técnica

32408532.pdf