Martillo de carpintero francés

Ref.: 071573232

MARTILLO DE CARPINTERO 320 GR.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Patente francesa

- Mango de madera de fresno ovalado

Peso del martillo

320 g
Más Información

Altura de la cabeza

25 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Fresno
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

DIN

5109
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

383.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

300 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071573232

Ficha Técnica

32408850.pdf