Manguera espiral para aire comprimido sin racores

Ref.: 0699940116
Ver todas las versiones

MANGUERA-PUR-ESPIRAL-SIMPLE-11MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

â?¢ Fabricada en poliuretano que ofrece notables ventajas frente a los tubos de PVC, caucho y Rilsan.
â?¢ Mayor flexibilidad incluso a tempera-turas muy bajas.
â?¢ Alta resistencia al desgaste.
â?¢ Resistente a los carburantes y lubri-cantes.
� Capacidad para elevados caudales, gracias a la ausencia de contracción.

Material

PUR
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Longitud de trabajo

8 m
Más Información

Diámetro de la manguera interior

11 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

16 mm
Más Información

Diámetro en espiral

108 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1354.000 g
Más Información

Longitud (estado alargado)

10 m
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0699940116

Ficha Técnica

32410907.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!