Superficie |
PL |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
18 mm |
Material de corte |
HSCo |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Longitud |
90 mm |
Formación de virutas (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Tipo de orificio |
Orificio de holgura ≤3xD |
Formulario |
B |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Tolerancia de machos de roscar |
ISO 2 (6H) |
Diámetro nominal |
8 mm |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca |
M |
Versatilidad (sistema de puntos) |
1 de 4 puntos |
Ángulo de giro |
0° |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1000 N/mm² |
Diámetro del agujero |
6.8 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal |
Material a procesar |
Metal no ferroso |
Paso |
1.25 mm |
DIN |
371 |
Subgrupo de materiales |
Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aluminio;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Latón, viruta larga;Plásticos, duroplásticos;Plásticos, termoplásticos |
Código del sistema armonizado |
82074010000 |
Peso del producto (por artículo) |
32.162 g |
Color de identificación |
Amarillo |
Estilo del vástago |
Cilíndrico con cuadradillo exterior |
Vida útil (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Tamaño del cuadradillo |
6.2 mm |
Diámetro del vástago |
8.0 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06568 |