Material |
PLA/MET |
Tipo de lámpara |
Halógena |
Nivel de potencia |
55 W |
Diseño |
Fijación magnética;Toma de corriente para mechero |
Color |
Amarillo naranja |
Diámetro |
155 mm |
Descripción de tipo |
RKL2 |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.336 kg |
Altura |
182 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380918 |
Ficha Técnica |
32411625.pdf |