Ancho de las mordazas (exteriores) |
16 mm |
Longitud |
110 mm |
Grosor de la garra |
4 mm |
Ancho de llave |
7 mm |
Diámetro externo del anillo |
11.8 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
17.500 g |
Grosor de anillo |
6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071330107 |
Ficha Técnica |
32408763.pdf |