Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
21.5 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Diámetro de la empuñadura |
8 mm |
Longitud |
145 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
20 mm |
Diámetro del orificio |
6 mm |
Ancho de llave |
14 x 15 mm |
DIN |
Similar a 896 |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
141.220 g |
Estilo del vástago |
Hexágono |
Diámetro del vástago |
9.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0714241415 |
Ficha Técnica |
32408780.pdf |