Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
19 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Diámetro de la empuñadura |
8 mm |
Longitud |
140 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
17.5 mm |
Diámetro del orificio |
5.5 mm |
Ancho de llave |
12 x 13 mm |
DIN |
Similar a 896 |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
111.290 g |
Estilo del vástago |
Hexágono |
Diámetro del vástago |
8.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0714241213 |
Ficha Técnica |
32408780.pdf |