Material |
CR-V-ST |
Superficie |
Pulido cromado |
Longitud |
100 mm |
Ancho de llave |
6 x 7 mm |
DIN |
837 |
Diámetro externo del anillo |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
10.000 g |
Grosor de anillo |
4.5 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
11.5 mm |
ISO |
1085 |
Grosor de anillo 2 |
4.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07142167 |
Ficha Técnica |
32408775.pdf |