Material |
ST |
Superficie |
CR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
17 mm |
Tipo de punta |
Para TX exterior |
Longitud |
26 mm |
Diseño |
Corto |
Accionamiento |
3/8 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
10.2 mm |
Tamaño de la punta |
E8 |
Diámetro nominal máximo del Torx externo |
7.52 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
19.900 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071512208 |
Ficha Técnica |
32408808.pdf |