Material |
ST |
Superficie |
CR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
16.7 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
64 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
16 mm |
Diseño |
Largo |
Accionamiento |
3/8 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
13.4 mm |
Ancho de llave |
9 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
52.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0713122109 |
Ficha Técnica |
32408807.pdf |