Vaso de 3/8 pulgada, métrico

Ref.: 0713122108
Ver todas las versiones

VASO LARGO 3/8 SW8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Llave de vaso 3/8” Métrico largo

- Versión: cromado, pulido/mate

- Entrada: 3/8” con ranura para la bola de fijación

- Salida: métrico hexagonal, Powerdrive

- Geometría: larga

Material

ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

16.7 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

64 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

15 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

11.8 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0713122108

Ficha Técnica

32408807.pdf