Temperatura de funcionamiento mínima |
-10 °C |
Material |
Latón, apto para agua potable |
Presión máxima de funcionamiento |
25 bar |
Superficie |
Niquelado brillante |
Condiciones de temperatura máxima |
120 °C |
Longitud |
59.5 mm |
Rosca de conexión |
3/4 pulgada |
Material de la palanca |
Acero |
Temperatura de funcionamiento máxima |
120 °C |
Rosca de salida |
3/4 pulgada |
Color de la palanca |
Rojo |
Peso del producto (por artículo) |
322.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0888903102 |