Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
-14 °C |
Base química |
Aceite mineral |
Contenido |
1000 ml |
Contenedor |
Lata |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu |
Condiciones de densidad |
a una temperatura de 20 °C, EN 542 |
Color |
Incoloro |
Peso del contenido |
710 g |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
0.71 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
38140010900 |
Peso del producto (por artículo) |
718.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
089210011 |
Ficha Técnica |
32405732.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04143973.PDF |