Junta tórica, imperial

Ref.: 04681554
Ver todas las versiones

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-15,54X2,62

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- De Perbunan N (caucho nitrílico) PN 70 70+/- 5

- Resistencia a temperatura: De -35°C hasta +120°C

- Juntas de estanqueidad de reducido volumen, fáciles de montar y seguras

- Sirven para hermetizar componentes mecánicos móviles e inmóviles

- Resistentes a todos los aceites minerales, grasas lubricantes, gasolina, vapor, aire comprimido, ácidos débiles, etc

Diámetro interno en pulgadas

5/8 in
Más Información

Material

NBR
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Imperial
Más Información

Diámetro nominal

15.540 mm
Más Información

Designación interna

AS-114
Más Información

Dureza Shore A

70 +/- 5
Más Información

Grosor

2.62 mm
Más Información

Otro estándar

WN 468
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 g
Más Información

Diámetro interno

15.54 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Grosor en pulgadas

0 in
Más Información

ISO

3601-1
Más Información

Normas

ISO 3601-1, WN 468
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

04681554

Ficha Técnica

32406685.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=04681554