Material |
PP |
Longitud |
50 m |
Color |
Rojo |
Diámetro |
0.5 mm |
Código del sistema armonizado |
56074990000 |
Peso del producto (por artículo) |
39.083 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071370061 |