GUIA XP L500MM 40KG DCHA SOFT

Ref.: F091075488
Ver todas las versiones

GUIA XP L500MM 40KG DCHA SOFT

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Extracción total

- Guía de extracción total para los laterales DWD-XP y Agantis

- Para cajones de 40 (275 hasta 550 mm)

- Deslizamiento silencioso y preciso gracias a los rodillos de nylon

- Apertura y cierre silenciosos en todo el recorrido de la guía

- Una mayor estabilidad gracias a la buena sincronización de las guías

- El sistema de enganche de la guía, permite montar y desmontar el cajón fácilmente sin necesidad de desmontar la guía del mueble

- Sistema amortiguador “Soft-Close” El amortiguador hidráulico permite el cierre despacio y silencioso del cajón

sin golpear sobre el mueble

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1020.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F091075488

Ficha Técnica

32407161.pdf

Ficha Técnica

32407162.pdf